ヤナセ(柳瀬)
精密ハイスビット
優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。
木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。
用途
真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
2.35
砥材
ハイス鋼
適合材
真鍮・銀細工・木材・竹
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85045934
S2-200
逆テーパー型
1.6
1.8
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85045950
S2-201
テーパー型
5
2
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください