ヤナセ(柳瀬)
塗装一掃(3枚パック)
カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。
ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
用途
塗装はがしやサビ取り、木目出し。
厚さ(mm)
12
砥材
ナイロン
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
内容量
1個
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046126
TI073SET
荒目3枚
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
85046135
TI103SET
中目3枚
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
85046144
TI123SET
細目3枚
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください