ヤナセ(柳瀬)
ガラスTOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
石材や陶器等の面取り、補修に適しています。
用途
石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取り。
砥材
シリコンカーバイト
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85045995
TC05
60
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85046004
TC09
180
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください