ヤナセ(柳瀬)
刃物TOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐ事ができます。
石材やガラス端面、石材等の面取りに適しています。
用途
チップソー・コンバイン刃・チェーンソー刃等の再研磨。
砥材
シリコンカーバイト
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85045968
T004
60
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85045977
T005
80
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85045986
T010
240
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください