曜日別特売

ユニロンサンダー

ユニロンサンダー - ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダー - ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダー - ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダー - ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダー - ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダー - ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダー - ヤナセ(柳瀬)ユニロンサンダー - ヤナセ(柳瀬)

平面・曲面・自由に研磨可能です。
曲面にピッタリフィットし、目詰まりもしにくいです。

用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046187NA07
750
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85046196NA10
750
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85046205NA12
750
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする