ヤナセ(柳瀬)
ダイヤTOPディスク
シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。
チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
用途
石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。
粒度
400
砥材
ダイヤ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046038
DT412
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください