曜日別特売

金属TOPディスク 125

金属TOPディスク 125 - ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 125 - ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 125 - ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 125 - ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 125 - ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 125 - ヤナセ(柳瀬)

大外径125mmです。
ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。

用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850462395TZ0340
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
850462485TZ0580
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする