ヤナセ(柳瀬)
金属TOPディスク 100
低騒音、切れ味よく長寿命です。
表面研磨、バリ取り、サビ取りに適しています。
用途
ステンレス、アルミや一般金属の研磨。
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
105
内容量
1個
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046169
TA06
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください