ヤナセ(柳瀬)
ユニロンサンダー3枚セット
平面・曲面・自由に研磨可能です。
荒目、中目、細目がセットになったお買い得商品です。
用途
塗装剥がし・サビ取り。
砥材
ナイロン
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046178
NASET
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください