曜日別特売

木工セット(2枚組)

木工セット(2枚組) - ヤナセ(柳瀬)木工セット(2枚組) - ヤナセ(柳瀬)木工セット(2枚組) - ヤナセ(柳瀬)

高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。

用途丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100内容量1個
注意
※TM04のみ2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046230TMS1
1,560
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする