ヤナセ(柳瀬)
金属TOPディスク 180
大外径180mmです。
ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途
鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
砥材
Z
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046257
8TZ03
40
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85046266
8TZ04
60
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85046275
8TZ05
80
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください