曜日別特売

フラップTOPディスク

フラップTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)フラップTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)フラップTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)フラップTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)フラップTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)フラップTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)

基盤が小さく研磨布の幅が広いので柔かいあたりになります。
曲面に柔らかくフィットし、削りこんでしまうことがありません。

用途金属のサビ取り、バリ取り。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046020FT0580
2,140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
85046029FT07120
2,140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする