曜日別特売

金属TOPディスク

金属TOPディスク - ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク - ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク - ヤナセ(柳瀬)

粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。
幅広いユーザー様にしじされるヤナセ定番商品です。

用途一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取り。粒度40砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100内容量1個
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85045959TA03
520
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする