ヤナセ(柳瀬)
フェルトディスク 含浸タイプ
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。
研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途
鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
105
適合材
鉄、ステンレス、アルミ等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046309
HF03
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください