ヤナセ(柳瀬)
フェルトディスク Φ125
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。
外径125mmです。
用途
鉄・ステンレス等、一般金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
厚さ(mm)
12
砥材
羊毛
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
125
適合材
鉄・ステンレス等・一般金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046300
5HF02
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください