ヤナセ(柳瀬)
ユニロンパープル
深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。
下地を削らず塗料、サビを一掃します。
用途
錆取り、塗装剥がし。
砥材
ナイロン
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046327
NP02
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください