ヤナセ(柳瀬)
ユニロン軸付ソフトホイール
当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。
ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途
ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
8
粒度
120
砥材
ナイロン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
25
適合材
ステンレス・アルミ等、金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046318
NB25
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください