ヤナセ(柳瀬)
カップブラシ
従来品に比べ高い硬度です。
冷間引延により硬度アップします。
研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。
鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途
研磨作業。
穴径(Φmm)
10
ねじ径
M10
外径(Φmm)
75
毛材
ステンレス
適合材
鉄・一般金属・ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046379
B-SCE2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85046388
B-KCE2
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85046397
B-ME2
¥
3,490
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください