ヤナセ(柳瀬)
ドラム&バンドセット
ドラムに被せるだけで、簡単に使用できます。
ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途
パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。
軸径(Φmm)
6
粒度
60/120
寸法(mm)
ドラム:15×20、バンド:15×20
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属・木工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046415
B15
¥
1,210
¥
909
¥
1,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください