ヤナセ(柳瀬)
替えバンド 120 4個入
替えバンドです。
ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途
パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。
粒度
120
寸法(mm)
バンド:15×20
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属・木工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046440
B15A7
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください