ヤナセ(柳瀬)
ドラム替えペーパー
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。
先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
用途
金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。
幅(mm)
20
粒度
120
砥材
アルミナ
適合材
金属・木工・プラスチック
内径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046406
B10A7
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください