クッションコーン替ペーパー

クッションコーン替ペーパー - ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパー - ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパー - ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパー - ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパー - ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパー - ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパー - ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパー - ヤナセ(柳瀬)

替えペーパーです。
アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。

用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046485CSZ460Z
1,230
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
85046494CSZ580Z
1,230
919
1,011(税込)
15日以内出荷
返品不可
85046510CSA8150A
1,090
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
85046519CSA7120A
1,090
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
85046528CSA10240A
1,090
829
912(税込)
15日以内出荷
返品不可
85046537CSA12400A
1,090
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする