ヤナセ(柳瀬)
クッションコーン&ホルダーS
ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。
平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。
用途
金属の荒削り~中仕上げ。
粒度
A150,Z80
砥材
A,Z
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046476
CS-SETX
¥
2,940
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください