曜日別特売

キャップバンド&ドラムセット

キャップバンド&ドラムセット - ヤナセ(柳瀬)キャップバンド&ドラムセット - ヤナセ(柳瀬)

ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。
ドラムに適度な弾力があり、加工物に馴染みます。

用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度60120砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)10適合材金属・木工・プラスチック等内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046467B10
1,530
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする