ヤナセ(柳瀬)
カートリッジロール テーパー
ペーパーが軸に巻きつけてあり、自生作用に優れ、常に新しい面での研磨ができます。
R面や曲面のあるワークにも自然に馴染みます。
用途
細部の研磨やバリ取り、面取り。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
25
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046449
C105T
80
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85046458
C107T
120
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください