ヤナセ(柳瀬)
フェルトバフ
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。
先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途
鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。
幅(mm)
15
砥材
羊毛
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
100
適合材
鉄・ステンレス等、金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046546
FH15
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください