ヤナセ(柳瀬)
積みサイザルホイール
麻と綿を積み重ねた素材です。
加工傷、生生地の除去に最適です。
用途
白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。
砥材
サイザル
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(Φmm)
150
適合材
鉄鋼、ステンレス
内容量
1個
注意
※研磨材を塗布して使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046555
SB10
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください