曜日別特売

カットび

カットび - ヤナセ(柳瀬)カットび - ヤナセ(柳瀬)

両面補強、クロス補強で安全性を高めています。
切れ味、耐久性抜群です。

用途ステンレス鋼・一般金属の切断。粒度60砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度S外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ステンレス鋼・一般金属内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046564CUT-B
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする