ヤナセ(柳瀬)
汚れ取りブラシ・替ペーパー
替えペーパーです。
届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途
金属、木工のバリ取り、下地直し。
寸法(mm)
15×50
砥材
A
適合材
金属、木工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046580
HBP-605
60
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85046589
HBP-1205
120
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください