ヤナセ(柳瀬)
汚れ取りブラシ・替ナイロン
替えナイロンです。
届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途
金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。
寸法(mm)
15×50
砥材
ナイロン
適合材
金属、木工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046598
HBN-1805
180
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85046607
HBN-3205
320
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください