ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー 平型
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
ガラス彫刻や石材、ガラスの面取りに適しています。
用途
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削。
軸径(Φmm)
3
形状
平型
幅(mm)
2.5
粒度
140
砥材
電着ダイヤ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
外径(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046625
D13H1
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください