ヤナセ(柳瀬)
ユニロン軸付ホイールMIX
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。
ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途
金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
砥材
ナイロン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
外径(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046896
HMF507
150
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
85046905
HMF5010
240
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85046914
HMF5011
320
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85046930
HMF5013
600
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください