曜日別特売

軸付フラップホイール120

軸付フラップホイール120 - ヤナセ(柳瀬)

3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。
研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。

用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046948HUF207
1,010
769
846(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする