ヤナセ(柳瀬)
インパクト用ユニロンホイール
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途
金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
25
砥材
ナイロン
適合材
金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品
外径(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046756
NFN807
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
85046765
NFN8010
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
85046774
NFN8011
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
85046790
NFN8013
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください