曜日別特売

軸付トッポ

軸付トッポ - ヤナセ(柳瀬)軸付トッポ - ヤナセ(柳瀬)軸付トッポ - ヤナセ(柳瀬)軸付トッポ - ヤナセ(柳瀬)

中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。
木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。

用途鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。軸径(Φmm)2.35幅(mm)10砥材アルミナ適合材鉄・ステンレス等、金属全般外径(mm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046799S2-146120
620
469
516(税込)
15日以内出荷
返品不可
85046808S2-147240
620
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする