曜日別特売

スリット軸付ホイール

スリット軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)

研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。
凸凹面のある表面研磨に最適です。

用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工外径(mm)50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046695HSF50340
1,740
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
85046704HSF50460
1,740
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
85046720HSF50580
1,740
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
85046729HSF507120
1,740
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
85046738HSF5010240
1,740
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
85046747HSF5012400
1,740
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする