ヤナセ(柳瀬)
ユニロン軸付ホイール
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途
金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
砥材
ナイロン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
金属・木工・ステンレス・アルミ製品
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046835
HNF507
150
50
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85046844
HNF5011
320
50
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
85046860
HNF5013
600
50
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
85046869
HNF807
150
80
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85046878
HNF8010
240
80
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85046887
HNF8013
600
80
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください