ヤナセ(柳瀬)
軸付フラップホイール 60
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。
研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途
ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。
軸径(Φmm)
3
寸法(mm)
20×20
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046939
HUF204
¥
1,010
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください