ヤナセ(柳瀬)
軸付フラップホイール
中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。
目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途
バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
金属・木材
外径(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046817
HUF803
40
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85046826
HUF804
60
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください