ATION(エイション)
ピンソニックキルトジャケット 8360
軽い着心地で肌寒い時に最適な中綿キルトジャケットです。
高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
作業時の腕の上げ下げが容易な袖・脇下ニット素材です。
裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。
用途
一般作業全般
混率(%)
表側 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 裏側 ポリエステル100 袖・脇 ポリエステル100 襟内側 ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85047727
8360
ブラック
M
106
66
160~170
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
85047736
8360
ブラック
L
110
68
170~180
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
85047745
8360
ブラック
LL
114
70
175~185
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
85047770
8360
ブラックカモ
M
106
66
160~170
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
85047779
8360
ブラックカモ
L
110
68
170~180
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
85047788
8360
ブラックカモ
LL
114
70
175~185
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
85047797
8360
ブラックカモ
3L
118
72
175~185
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
85047754
8360
ブラック
3L
118
72
175~185
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください