曜日別特売

QNAP 純正メモリー DDR5 RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version

QNAP 純正メモリー DDR5 RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version - QNAP

DDR5 RAM, 4800 MHz, UDIMM, T0 version

仕様T0 versionタイプファミリー:RAM規格DDR5対応機種TS-h1277AXU-RP, TS-h1677AXU-RP, TS-h3077AFUメモリーバス(MHz)速度:4800RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスUDIMM内容量1台
注意
※対応するQNAP製NAS向けのメモリーになります。
※ 対応可否は各QNAP製NASの互換性リストから事前にご確認願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048628RAM-32GDR5T0-UD-480032GB
オープン
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
85048594RAM-16GDR5T0-UD-480016GB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする