曜日別特売

QNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS

QNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS - QNAPQNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS - QNAPQNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS - QNAPQNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS - QNAPQNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS - QNAPQNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS - QNAP

家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。
複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。

内容
パッケージ:TS-216G
Ethernet cable x 1
Power cord x 1
AC Adapter
Flat head screw (for M.2 SSD) x 2
Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8
Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6
Quick installation guide (QIG)
Drive tray keys x 2
互換性
ドライブ:3.5-inch bays:
3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives
質量(kg)正味:1.45、(総)2.41消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト対応ホットスワップ:対応機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可)相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2プロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):200ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可)ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USBコピー対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARMセキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載内容量1台
注意
※HDD他ストレージは入っていないNASになりますのでご注意願います。別途搭載されるストレージを手配願います。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048558TS-216G
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする