曜日別特売

QNAP TBS-h574TX Intel Core プロセッサ搭載 コンパクト型NAS

QNAP TBS-h574TX Intel Core プロセッサ搭載 コンパクト型NAS - QNAPQNAP TBS-h574TX Intel Core プロセッサ搭載 コンパクト型NAS - QNAPQNAP TBS-h574TX Intel Core プロセッサ搭載 コンパクト型NAS - QNAPQNAP TBS-h574TX Intel Core プロセッサ搭載 コンパクト型NAS - QNAPQNAP TBS-h574TX Intel Core プロセッサ搭載 コンパクト型NAS - QNAPQNAP TBS-h574TX Intel Core プロセッサ搭載 コンパクト型NAS - QNAP

映画の撮影現場、小規模なスタジオ、小規模な映像制作チーム、SOHO ユーザー向けに設計されたコンパクトな TBS-h574TX Thunderbolt 4 オールフラッシュ NASbook は、最適な生産性で映像制作を向上させます。
Mac または Windows を使用するクリエーターは、リアルタイムの映像編集、大容量ファイルの転送、ビデオのトランスコーディング、バックアップなど、これまでにないスムーズな体験を楽しむことができます。
TBS-h574TX は、プリプロダクションとポストプロダクションの間の橋渡しとして、ビデオプロジェクトとチームのコラボレーションを次のレベルに引き上げます。
TBS-h574TX はZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに対応し、データの整合性を保証します。
ニーズに応じてQTS OSに切り替えることもできます。

内容
パッケージ:TBS-h574TX
10GBASE-T Ethernet cable x 1
AC Adapter x 1
Power Cord x 1
Quick Installation Guide (QIG)
ファン
System fan: 2 x 40mm
CPU fan: 1 x 75mm
ドライブベイ
5 x E1.S up to 15mm (5x PCIe Gen3 x2)
Pre-install adapter to support M.2 2280 for each slots
質量(kg)正味:2.24消費電力(W)動作モード、通常時:46対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:Status, USB copy, SSD 1-5互換性ドライブ:E1.S or M.2 2280 PCIe NVMe保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)60×215×199RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):1500ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1●Thunderbolt:2(Thunderbolt 4)●USB 2.0:1●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2適合電源装置120W Adapter (19VDC output, 100-240VAC input)HDMI規格出力:1、HDMI 1.4bフォームファクタセットトップ設計ボタン仕様Status, USB copy, Reset内容量1台
注意
※HDD他ストレージは入っていないNASになりますのでご注意願います。別途搭載されるストレージを手配願います。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
プロセッサー
容量(GB)
対象CPU形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048576TBS-h574TX-i5-16Gシステム:16 GB on board (non-expandable)グラフィック:Intel Iris Xe Graphics eligibleフラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:16 on board (non-expandable)●Intel Core i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T up to 4.50GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
オープン
389,800
428,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
85048567TBS-h574TX-i3-12Gシステム:12 GB on board (non-expandable)グラフィック:Intel UHD Graphics for 13th Gen Intel Processorsフラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:12 on board (non-expandable)●Intel Core i3-1320PE 8C(4P+4E)/12T up to 4.50GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする