曜日別特売

QNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS

QNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS - QNAPQNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS - QNAPQNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS - QNAPQNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS - QNAPQNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS - QNAPQNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS - QNAP

TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!
この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。
コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。

内容
パッケージ:TS-432X
Ethernet Cable x 1
AC Adapter x 1
Power Cord x 1
Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)
Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)
Quick Installation Guide (QIG)
メモリー
システム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4
ECCメモリ対応
互換性
ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット
PCIe:1
スロット 1:PCIe Gen 3 x4
PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ
適合電源装置
90W
アダプタ (12VDC)、100-240VAC
質量(kg)正味:1.99、(総)4.8対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載内容量1台
注意
※HDD他ストレージは入っていないNASになりますのでご注意願います。別途搭載されるストレージを手配願います。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048549TS-432X-4G
オープン
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする