曜日別特売

QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS

QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS - QNAPQNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS - QNAPQNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS - QNAPQNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS - QNAPQNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS - QNAPQNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS - QNAPQNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS - QNAPQNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS - QNAP

最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1277AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。
画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1277AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。

内容
パッケージ:TS-h1277AXU-RP
10Gbase-T Ethernet cable x 1
Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD )
Flat head screw x 36 (for 3.5 HDD)
Power cord x 2
Quick Installation Guide (QIG)
メモリー
システム:32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)、スロット:4 x UDIMM DDR5
Support optional ECC memory
互換性
ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives
スロット
PCIe:3
Slot 1: Gen 4 x 4
Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4
Slot 3: Gen 4 x 4
質量(kg)正味:13、(総)19方式GPU パススルー:搭載対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:搭載相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファンシステムファン:3 x 60mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88.6×432×511.2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):5000ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps適合電源装置550W(x2), 100-240V容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:128 (4×32 )SSDM.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slotsドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ2U ラックマウントボタン仕様電源、リセット対象CPU形式●AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86内容量1台
注意
※HDD他ストレージは入っていないNASになりますのでご注意願います。別途搭載されるストレージを手配願います。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048585TS-h1277AXU-RP-R7-32G
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする