防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m)

防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m) - ネクストアグリ防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m) - ネクストアグリ防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m) - ネクストアグリ防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m) - ネクストアグリ

1セットで3反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)

用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):5●FRP支柱延長セット5段張(セット):125電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000内容量1セット
注意
※くぐり抜けないように下段の柵線の位置(地面から約20cm)と飛び越えない高さの位置(地面から約140cm)に柵線を張ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048104-
285,360
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,500/税込¥8,250
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする