温水式壁掛け浴室暖房乾燥機 ドライホット オートタイプ クリーンアシスト搭載

温水式壁掛け浴室暖房乾燥機 ドライホット オートタイプ クリーンアシスト搭載 - ノーリツ温水式壁掛け浴室暖房乾燥機 ドライホット オートタイプ クリーンアシスト搭載 - ノーリツ
付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139質量(kg)本体:6、換気フードセット:2本体寸法(mm)240 × 620 × 170機能暖房、自動乾燥、涼風、エコ換気リモコン浴室リモコングリーン購入法適合暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪までグリーンマーク認定内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85045688BDV-4108WKNS
125,900
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする