フラゴラ 2.5P ソファ

フラゴラ 2.5P ソファ - サンコウフラゴラ 2.5P ソファ - サンコウフラゴラ 2.5P ソファ - サンコウフラゴラ 2.5P ソファ - サンコウフラゴラ 2.5P ソファ - サンコウフラゴラ 2.5P ソファ - サンコウフラゴラ 2.5P ソファ - サンコウフラゴラ 2.5P ソファ - サンコウ

同色クッション2個付2.5人掛けファブリックソファ。
どんなお部屋にも合わせやすいシンプルなデザインです。
脚高14cmのモダンな脚が、雰囲気を引き締めてくれます。
座面の奥行は47.5cmのゆとりを持たせた設計になっているので、
深めに座れるサイズ感になっています。

素材
表面材:ファブリック
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)160×70×72(38)、梱包:161×71×45内容量1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85041716SH-24-0054-IVNVアイボリー/ネイビー
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041725SH-24-0054-DBRIVダークブラウン/アイボリー
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041734SH-24-0054-BLIVブルー/アイボリー
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041750SH-24-0054-GYIVぐれー/アイボリー
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041759SH-24-0054-NVIVネイビー/アイボリー
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041768SH-24-0054-LGEIVライトグリーン/アイボリー
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041777SH-24-0054-ORIVオレンジ/アイボリー
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041786SH-24-0054-SBEIVサンドベージュ/アイボリー
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041795SH-24-0054-RDIVレッド/アイボリー
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする