サンコウ
コスモスF ソファベッド
パッチワークがおしゃれなアームレスソファベッド。
背もたれは3段階でリクライニング調整可能です。
素材
ファブリック
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×78×76(36)、梱包:182×102×25
内容量
1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85041479
SH-24-0028-BS
ベーシック
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041488
SH-24-0028-AR
アレンジ
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041497
SH-24-0028-SP
スプリング
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041506
SH-24-0028-AU
オータム
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041515
SH-24-0028-CH
チェンジ
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。