モニターアーム

モニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUOモニターアーム - HUANUO

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。

質量(g)6.9kgタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120保証期間5年間液晶モニター2台適合モニターサイズ13~35インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:34.5対応VESA規格75×75 / 100×100内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85154179HNDS33B
19,030
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
85154197HNDS33W
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする